OBO - Távtartókengyel horg 30-35mm M6 1366351 - 1366351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 30-35 mm
Kivitel - zárt
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195118213
Sonepar cikkszám
1366351
Gyártói cikkszám
1366351
Gyártói típuskód
731 W 35 G
Átmérő:
30-35 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Távtartókengyel horg 30-35mm M6