OBO - Tekercs megduzzadó barna SN065663 - 7202510
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Űrtartalom - 3.84 kg
Hosszúság - 5 m
Szállítási forma - henger
Szélesség - 0.15 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195428275
Sonepar cikkszám
SN065663
Gyártói cikkszám
7202510
Gyártói típuskód
FBA-WI
Kivitel:
egyéb
Űrtartalom:
3.84 kg
Hosszúság:
5 m
Szállítási forma:
henger
Szélesség:
0.15 m
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi bevonat/-kötés ; Tekercs megduzzadó barna