OBO - Telefoncsatlakozó-doboz 45x45mm festett alumínium SN065694 - 6117430
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - TAE
Szín - alumínium
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Porvédelemmel - Nem
Feliratmező - feliratmező nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196215959
Sonepar cikkszám
SN065694
Gyártói cikkszám
6117430
Gyártói típuskód
TAE-6F AL1
Felhasználás:
TAE
Szín:
alumínium
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Porvédelemmel:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Telefoncsatlakozó-doboz 45x45mm festett alumínium