OBO - Telefoncsatlakozó-doboz 45x45mm hófehér SN065695 - 6117428
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - TAE
Szín - fehér
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Porvédelemmel - Nem
Feliratmező - feliratmező nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196215713
Sonepar cikkszám
SN065695
Gyártói cikkszám
6117428
Gyártói típuskód
TAE-6F RW1
Felhasználás:
TAE
Szín:
fehér
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Porvédelemmel:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Telefoncsatlakozó-doboz 45x45mm hófehér