OBO - Telitank 118x118x97 grafitszürke SN065716 - 7408292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 4
Szín - fekete
Nedves tisztításra alkalmas - Igen
Magasság - 97 mm
Kivitel - vízszintes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114963
Sonepar cikkszám
SN065716
Gyártói cikkszám
7408292
Gyártói típuskód
T4B 00C 9011
Beépíthető eszközök száma:
4
Szín:
fekete
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Magasság:
97 mm
Kivitel:
vízszintes
Anyag:
poliamid (PA)
Felület:
egyéb
Beépíthető készülékek száma mellső oldali:
2
Beépíthető készülékek száma hátsó oldali:
2
RAL-szám:
9011
Hosszúság:
118 mm
Alkalmas szabvány kapcsolóanyaghoz:
Igen
Szélesség:
118 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlódoboz (üres) ; Telitank 118x118x97 grafitszürke