OBO - Telitank 225x125x125 világosszürke SN065718 - 7408304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 4
Szín - szürke
Nedves tisztításra alkalmas - Igen
Magasság - 137 mm
Kivitel - vízszintes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195115021
Sonepar cikkszám
SN065718
Gyártói cikkszám
7408304
Gyártói típuskód
T4L00C7035
Beépíthető eszközök száma:
4
Szín:
szürke
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Magasság:
137 mm
Kivitel:
vízszintes
Anyag:
poliamid (PA)
Felület:
egyéb
Beépíthető készülékek száma mellső oldali:
2
Beépíthető készülékek száma hátsó oldali:
2
RAL-szám:
7035
Hosszúság:
225 mm
Alkalmas szabvány kapcsolóanyaghoz:
Igen
Szélesség:
126 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlódoboz (üres) ; Telitank 225x125x125 világosszürke