Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Telitank 225x225x125 grafitszürke SN065719 - 7408494

OBO
MásolásMásolás
OBO - Telitank  225x225x125   grafitszürke SN065719

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 8

  • Szín - fekete

  • Nedves tisztításra alkalmas - Igen

  • Magasság - 138 mm

  • Kivitel - vízszintes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195115984

Sonepar cikkszám

SN065719

Gyártói cikkszám

7408494

Gyártói típuskód

T8NL 00C 9011

Beépíthető eszközök száma:

8

Szín:

fekete

Nedves tisztításra alkalmas:

Igen

Magasság:

138 mm

Kivitel:

vízszintes

Anyag:

poliamid (PA)

Felület:

egyéb

Beépíthető készülékek száma mellső oldali:

2

Beépíthető készülékek száma hátsó oldali:

2

RAL-szám:

9011

Hosszúság:

225 mm

Alkalmas szabvány kapcsolóanyaghoz:

Igen

Szélesség:

225 mm

Padló alatti rendszerek ; Padlódoboz (üres) ; Telitank 225x225x125 grafitszürke