OBO - Telitank 375x154x109 acélszürke SN065720 - 7408096
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépíthető eszközök száma - 12
Szín - szürke
Nedves tisztításra alkalmas - Igen
Magasság - 108.5 mm
Kivitel - vízszintes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195114109
Sonepar cikkszám
SN065720
Gyártói cikkszám
7408096
Gyártói típuskód
T12L 00C 7011
Beépíthető eszközök száma:
12
Szín:
szürke
Nedves tisztításra alkalmas:
Igen
Magasság:
108.5 mm
Kivitel:
vízszintes
Anyag:
poliamid (PA)
Felület:
egyéb
Beépíthető készülékek száma mellső oldali:
4
Beépíthető készülékek száma hátsó oldali:
4
RAL-szám:
7011
Hosszúság:
375.5 mm
Alkalmas szabvány kapcsolóanyaghoz:
Igen
Szélesség:
154 mm
Padló alatti rendszerek ; Padlódoboz (üres) ; Telitank 375x154x109 acélszürke