Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Tetővezetéktartó tetőcseréphez 280mm SN065749 - 5408074

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel

  • Szerelési mód - csavarozható

  • Alkalmazás - nyeregtető

  • Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Hordozók anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195872764

Sonepar cikkszám

SN065749

Gyártói cikkszám

5408074

Gyártói típuskód

isCon H280 26 VA

Vezeték rögzítési módja:

szorítóbilinccsel

Szerelési mód:

csavarozható

Alkalmazás:

nyeregtető

Tartó anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hordozók anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hordozó hossza:

280 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Felfogó rúd ; Tetővezetéktartó tetőcseréphez 280mm