Nem visszaküldhető

OBO - Többrétegű gyűrűs tömítés 107 B PG13.5 2029138 - 2029138

OBO
MásolásMásolás
OBO - Többrétegű gyűrűs tömítés 107 B PG13.5 2029138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 7.5-12.5 mm

  • Gyűrű külső átmérője - 18.3 mm

  • Magasság - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195167174

Sonepar cikkszám

2029138

Gyártói cikkszám

2029138

Gyártói típuskód

107 B PG13.5

Kábelátmérőhöz:

7.5-12.5 mm

Gyűrű külső átmérője:

18.3 mm

Magasság:

6 mm

Tömszelencék ; Tömítőgyűrű, kivágható ; Többrétegű gyűrűs tömítés 107 B PG13.5