Nem visszaküldhető

OBO - Többrétegű gyűrűs tömítés 107 B PG16 2029162 - 2029162

OBO
MásolásMásolás
OBO - Többrétegű gyűrűs tömítés 107 B PG16 2029162

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 7.5-15 mm

  • Gyűrű külső átmérője - 20.4 mm

  • Magasság - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195167235

Sonepar cikkszám

2029162

Gyártói cikkszám

2029162

Gyártói típuskód

107 B PG16

Kábelátmérőhöz:

7.5-15 mm

Gyűrű külső átmérője:

20.4 mm

Magasság:

7 mm

Tömszelencék ; Tömítőgyűrű, kivágható ; Többrétegű gyűrűs tömítés 107 B PG16