OBO - Toldásponti összekötő 80mm SN065912 - 6247472
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékvezető csatorna szélesség - 66 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Halogénmentes - Igen
Potenciálkiegyenlítővel - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195699019
Sonepar cikkszám
SN065912
Gyártói cikkszám
6247472
Gyártói típuskód
LKM SV80
Vezetékvezető csatorna szélesség:
66 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldó ; Toldásponti összekötő 80mm