Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Toldásponti összekötő rácsos kábeltálcához 24x29mm tűzihorganyzott 6016634 - 6016634

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszanti összekötő

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196013159

Sonepar cikkszám

6016634

Gyártói cikkszám

6016634

Gyártói típuskód

GSV 34 FT

Kivitel:

hosszanti összekötő

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Hosszúság:

34 mm

Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:

3.9-4.9 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Rácsos kábeltálca illesztőhelykötés