Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Toldásponti összekötő rácsos kábeltálcához mer thorg SN065027 - 7407647

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépíthető eszközök száma - 12

  • Vezetékbevezetések száma - 4

  • Kivitel - teherhordó forma

  • Szélesség - 362 mm

  • Mélység - 67 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196552955

Sonepar cikkszám

SN065027

Gyártói cikkszám

7407647

Gyártói típuskód

MS350-3 3UT4

Beépíthető eszközök száma:

12

Vezetékbevezetések száma:

4

Kivitel:

teherhordó forma

Szélesség:

362 mm

Mélység:

67 mm

Húzásmentesítések száma:

6

Hosszúság:

368 mm

Anyag:

fém

Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelőszett 3 db UT4-es uni tartóval 362x362x65 szalaghorg