OBO - Toldásponti takaró 45-2 130-hoz 133x55x15 vilszürke SN065917 - 6113212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 130-130 mm
Anyag - műanyag
Anyagminőség - polycarbonat (PC/ABS)
Halogénmentes - Igen
Ütésállóság (IK) - IK08
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196419432
Sonepar cikkszám
SN065917
Gyártói cikkszám
6113212
Gyártói típuskód
GK-KS45-2LGR
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
130-130 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Halogénmentes:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK08
Védettség (IP):
IP40
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaró 45-2 130-hoz 133x55x15 vilszürke