OBO - Toldásponti takaró elem WDK 40090-hez 42x93x18mm hófehér SN065919 - 6193580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 90 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 39 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195461814
Sonepar cikkszám
SN065919
Gyártói cikkszám
6193580
Gyártói típuskód
WDK HS40090RW
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
90 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
39 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
39 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaró elem WDK 40090-hez 42x93x18mm hófehér