OBO - Toldásponti takaró elem WDK 40110-hez 42x113x18mm hófehér SN065921 - 6193586
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 110 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 40 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195461821
Sonepar cikkszám
SN065921
Gyártói cikkszám
6193586
Gyártói típuskód
WDK HS40110RW
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
110 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
40 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
39 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaró elem WDK 40110-hez 42x113x18mm hófehér