OBO - Toldásponti takaró elem WDK 40110-hez 42x113x18mm krémfehér SN065922 - 6193588
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 110 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 39 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195462187
Sonepar cikkszám
SN065922
Gyártói cikkszám
6193588
Gyártói típuskód
WDK HS40110CW
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
110 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
39 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
39 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaró elem WDK 40110-hez 42x113x18mm krémfehér