OBO - Toldásponti takaró elem WDK 60090-hez 62x93x18mm hófehér SN065923 - 6193590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 109 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195461838
Sonepar cikkszám
SN065923
Gyártói cikkszám
6193590
Gyártói típuskód
WDK HS60090RW
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
109 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
60 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaró elem WDK 60090-hez 62x93x18mm hófehér