OBO - Toldásponti takaró elem WDK 60090-hez 62x93x18mm krémfehér SN065924 - 6193592
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékvezető csatorna szélesség - 94 mm
Kábelcsatorna magassága - 62 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195462217
Sonepar cikkszám
SN065924
Gyártói cikkszám
6193592
Gyártói típuskód
WDK HS60090CW
Vezetékvezető csatorna szélesség:
94 mm
Kábelcsatorna magassága:
62 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaró elem WDK 60090-hez 62x93x18mm krémfehér