OBO - Toldásponti takaró elem WDK 60110-hez 62x113x18mm hófehér SN065925 - 6193596
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékvezető csatorna szélesség - 113 mm
Kábelcsatorna magassága - 62 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195461845
Sonepar cikkszám
SN065925
Gyártói cikkszám
6193596
Gyártói típuskód
WDK HS60110RW
Vezetékvezető csatorna szélesség:
113 mm
Kábelcsatorna magassága:
62 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaró elem WDK 60110-hez 62x113x18mm hófehér