OBO - Toldásponti takaró elem WDK 60110-hez 62x113x18mm krémfehér SN065926 - 6193598
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 113 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195462224
Sonepar cikkszám
SN065926
Gyártói cikkszám
6193598
Gyártói típuskód
WDK HS60110CW
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
113 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
62 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaró elem WDK 60110-hez 62x113x18mm krémfehér