OBO - Toldásponti takaró Rapid 45-2 130-hoz 133x55x15 alumínium SN065928 - 6113214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 130-130 mm
Anyag - műanyag
Anyagminőség - polycarbonat (PC/ABS)
Halogénmentes - Igen
Ütésállóság (IK) - IK08
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196418268
Sonepar cikkszám
SN065928
Gyártói cikkszám
6113214
Gyártói típuskód
GK-KS45-2AL
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
130-130 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Halogénmentes:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK08
Védettség (IP):
IP40
Szín:
alumínium
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaró Rapid 45-2 130-hoz 133x55x15 alumínium