Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Toldásponti takaró Rapid 45-2 130-hoz 133x55x15 hófehér SN065929 - 6113210

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 130-130 mm

  • Anyag - műanyag

  • Anyagminőség - polycarbonat (PC/ABS)

  • Halogénmentes - Igen

  • Ütésállóság (IK) - IK08

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196419418

Sonepar cikkszám

SN065929

Gyártói cikkszám

6113210

Gyártói típuskód

GK-KS45-2RW

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

130-130 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polycarbonat (PC/ABS)

Halogénmentes:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK08

Védettség (IP):

IP40

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaró Rapid 45-2 130-hoz 133x55x15 hófehér