OBO - Toldásponti takaróelem 10x20mm hófehér SN065933 - 6154026
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékvezető csatorna szélesség - 22 mm
Kábelcsatorna magassága - 10 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196492138
Sonepar cikkszám
SN065933
Gyártói cikkszám
6154026
Gyártói típuskód
WDK HS10020RW
Vezetékvezető csatorna szélesség:
22 mm
Kábelcsatorna magassága:
10 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldó ; Toldásponti takaróelem 10x20mm hófehér