OBO - Toldásponti takaróelem 10x30mm hófehér SN065934 - 6154034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 32 mm
Szín - fehér
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9010
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196491650
Sonepar cikkszám
SN065934
Gyártói cikkszám
6154034
Gyártói típuskód
WDK HS10030RW
Magasság:
32 mm
Szín:
fehér
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldó ; Toldásponti takaróelem 10x30mm hófehér