OBO - Toldásponti takaróelem 15x30mm kőszürke SN065935 - 6158838
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékvezető csatorna szélesség - 32 mm
Kábelcsatorna magassága - 18.5 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196507559
Sonepar cikkszám
SN065935
Gyártói cikkszám
6158838
Gyártói típuskód
WDK HS15030GR
Vezetékvezető csatorna szélesség:
32 mm
Kábelcsatorna magassága:
18.5 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaróelem 15x30mm kőszürke