OBO - Toldásponti takaróelem 15x40mm kőszürke SN065938 - 6158846
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékvezető csatorna szélesség - 42 mm
Kábelcsatorna magassága - 15 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196507498
Sonepar cikkszám
SN065938
Gyártói cikkszám
6158846
Gyártói típuskód
WDK HS15040GR
Vezetékvezető csatorna szélesség:
42 mm
Kábelcsatorna magassága:
15 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaróelem 15x40mm kőszürke