OBO - Toldásponti takaróelem 20x50mm hófehér SN065939 - 6154069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 53 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 14 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196974481
Sonepar cikkszám
SN065939
Gyártói cikkszám
6154069
Gyártói típuskód
WDK HS20050RW
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
53 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
14 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
20 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaróelem 20x50mm hófehér