OBO - Toldásponti takaróelem 20x50mm krémfehér SN065940 - 6152104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 53 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 14 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196507252
Sonepar cikkszám
SN065940
Gyártói cikkszám
6152104
Gyártói típuskód
WDK HS20050CW
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
53 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
14 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
20 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldó ; Toldásponti takaróelem 20x50mm krémfehér