Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Toldásponti takaróelem 25x40mm kőszürke SN065942 - 6158889

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 42 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szín - szürke

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Fedél szélessége - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196507436

Sonepar cikkszám

SN065942

Gyártói cikkszám

6158889

Gyártói típuskód

WDK HS25040GR

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

42 mm

Alak:

szimmetrikus

Szín:

szürke

Rögzítés módja:

felpattintható

Fedél szélessége:

14 mm

Anyag:

műanyag

Eszközbeépítő csatorna mélysége:

25 mm

Kivitel:

csatornavájat-elfedés

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

7030

Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaróelem 25x40mm kőszürke