OBO - Toldásponti takaróelem 25x40mm krémfehér SN065943 - 6152082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 42 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 14 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196507375
Sonepar cikkszám
SN065943
Gyártói cikkszám
6152082
Gyártói típuskód
WDK HS25040CW
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
42 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
14 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
25 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna toldó ; Toldásponti takaróelem 25x40mm krémfehér