OBO - Toldásponti takaróelem 45-2 100 és 165 168x55x15 vilszürke SN065956 - 6113022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 100.17-100.17 mm
Anyag - műanyag
Anyagminőség - polycarbonat (PC/ABS)
Halogénmentes - Igen
Ütésállóság (IK) - IK08
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196419142
Sonepar cikkszám
SN065956
Gyártói cikkszám
6113022
Gyártói típuskód
GK-KS45-1LGR
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
100.17-100.17 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Halogénmentes:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK08
Védettség (IP):
IP40
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaróelem 45-2 100 és 165 168x55x15 vilszürke