OBO - Toldásponti takaróelem 45-2 fedélhez 48x20x20 alu SN065957 - 6113034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Anyagminőség - polycarbonat (PC/ABS)
Halogénmentes - Igen
Ütésállóság (IK) - IK08
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196417957
Sonepar cikkszám
SN065957
Gyártói cikkszám
6113034
Gyártói típuskód
GK-OTSA45AL
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Halogénmentes:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK08
Védettség (IP):
IP40
Szín:
alumínium
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaróelem 45-2 fedélhez 48x20x20 alu