OBO - Toldásponti takaróelem 70x170x30mm hófehér SN065949 - 6279768
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 170-170 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 70 mm
Anyag - acél
Halogénmentes - Igen
Ütésállóság (IK) - IK10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195667742
Sonepar cikkszám
SN065949
Gyártói cikkszám
6279768
Gyártói típuskód
G-SVS70170RW
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
170-170 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
70 mm
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK10
Védettség (IP):
IP30
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaróelem 70x170x30mm hófehér