OBO - Toldásponti takaróelem 70x210x30mm hófehér SN065950 - 6279772
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 210-210 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 70 mm
Anyag - acél
Halogénmentes - Igen
Ütésállóság (IK) - IK10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195667780
Sonepar cikkszám
SN065950
Gyártói cikkszám
6279772
Gyártói típuskód
G-SVS70210RW
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
210-210 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
70 mm
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK10
Védettség (IP):
IP30
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaróelem 70x210x30mm hófehér