OBO - Toldásponti takaróelem 70x210x30mm krémfehér 7429150 - 7429150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépíthető eszközök száma - 3
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - bepattintható
Szélesség - 76 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195303664
Sonepar cikkszám
7429150
Gyártói cikkszám
7429150
Gyártói típuskód
MT3 45
Beépíthető eszközök száma:
3
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
bepattintható
Szélesség:
76 mm
Mélység:
25 mm
Húzásmentesítések száma:
2
Hosszúság:
165 mm
Anyag:
poliamid (PA)
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelvénytartó Modul 45*3 165x76x25 grafitszürke