OBO - Toldásponti takaróelem 70x210x30mm krémfehér SN065951 - 6279773
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 210 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195667797
Sonepar cikkszám
SN065951
Gyártói cikkszám
6279773
Gyártói típuskód
G-SVS70210CW
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
210 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
acél
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
70 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
RAL-szám:
9001
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaróelem 70x210x30mm krémfehér