OBO - Toldásponti takaróelem 90x110x30mm hófehér SN065952 - 6279776
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 110-110 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 90 mm
Anyag - acél
Halogénmentes - Igen
Ütésállóság (IK) - IK10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195667827
Sonepar cikkszám
SN065952
Gyártói cikkszám
6279776
Gyártói típuskód
G-SVS90110RW
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
110-110 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
90 mm
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK10
Védettség (IP):
IP30
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaróelem 90x110x30mm hófehér