OBO - Toldásponti takaróelem 90x130x30mm hófehér SN065953 - 6279780
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 130-130 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 90 mm
Anyag - acél
Halogénmentes - Igen
Ütésállóság (IK) - IK10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195667865
Sonepar cikkszám
SN065953
Gyártói cikkszám
6279780
Gyártói típuskód
G-SVS90130RW
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
130-130 mm
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
90 mm
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK10
Védettség (IP):
IP30
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaróelem 90x130x30mm hófehér