OBO - Toldásponti takaróelem alumínium SN065930 - 6116154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - univerzális
Szín - ezüst
Rögzítés módja - egyéb
Fedél szélessége - 45 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196183739
Sonepar cikkszám
SN065930
Gyártói cikkszám
6116154
Gyártói típuskód
GEK-KS45
Alak:
univerzális
Szín:
ezüst
Rögzítés módja:
egyéb
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
53 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaróelem alumínium