OBO - Toldásponti takaróelem hófehér SN065931 - 6116163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 160-160 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 53 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195391647
Sonepar cikkszám
SN065931
Gyártói cikkszám
6116163
Gyártói típuskód
GEK-KS45-3
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
160-160 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
53 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Toldásponti takaróelem hófehér