OBO - Toldásponti takaróelem Rapid 45-2 100 és 165 168x55x15 hófeh SN065960 - 6113020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 100.17-100.17 mm
Anyag - műanyag
Anyagminőség - polycarbonat (PC/ABS)
Halogénmentes - Igen
Ütésállóság (IK) - IK08
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196419111
Sonepar cikkszám
SN065960
Gyártói cikkszám
6113020
Gyártói típuskód
GK-KS45-1RW
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
100.17-100.17 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polycarbonat (PC/ABS)
Halogénmentes:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK08
Védettség (IP):
IP40
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaróelem Rapid 45-2 100 és 165 168x55x15 hófeh