Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Toldásponti takaróelem széles, csavarokkal B100mm V4A SN065962 - 7070390

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ütközőléc

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

  • Alkalmas kábeltálcához - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195021520

Sonepar cikkszám

SN065962

Gyártói cikkszám

7070390

Gyártói típuskód

SSLB 100 A4

Kivitel:

ütközőléc

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Toldásponti takaróelem széles, csavarokkal B100mm