OBO - Toldásponti takaróelem széles, csavarokkal B300mm V4A SN065967 - 7070394
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütközőléc
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195021605
Sonepar cikkszám
SN065967
Gyártói cikkszám
7070394
Gyártói típuskód
SSLB 300 A4
Kivitel:
ütközőléc
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Toldásponti takaróelem széles, csavarokkal B300mm