OBO - Toldásponti takaróelem széles, csavarokkal B400mm V4A SN065970 - 7070396
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütközőléc
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195021766
Sonepar cikkszám
SN065970
Gyártói cikkszám
7070396
Gyártói típuskód
SSLB 400 A4
Kivitel:
ütközőléc
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Toldásponti takaróelem széles, csavarokkal B400mm