OBO - Toldásponti takaróelem széles, csavarokkal B550mm cink-alu SN065973 - 7070330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütközőléc
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196095605
Sonepar cikkszám
SN065973
Gyártói cikkszám
7070330
Gyártói típuskód
SSLB 550 DD
Kivitel:
ütközőléc
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
35-35 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Toldásponti takaróelem széles, csavarokkal B550mm cink-alu