OBO - Toldásponti takaróelem világosszürke SN065932 - 6116156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - univerzális
Szín - szürke
Rögzítés módja - egyéb
Fedél szélessége - 45 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195847427
Sonepar cikkszám
SN065932
Gyártói cikkszám
6116156
Gyártói típuskód
GEK-KS45LGR
Alak:
univerzális
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
egyéb
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Toldásponti takaróelem világosszürke