Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Toldásponti takarólemez 200mm DD 7070314 - 7070314

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ütközőléc

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Nem

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196095360

Sonepar cikkszám

7070314

Gyártói cikkszám

7070314

Gyártói típuskód

SSLB 200 DD

Kivitel:

ütközőléc

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Nem

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott cink-alumíniummal

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

200-200 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Hosszúság:

185 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:

35-35 mm

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca alsó végzáró elem ; Horg kábeltálca takaróléc 200mm