OBO - Tömítés 1-kábelhez 25/21mm IP54 2012383 - 2012383
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Kivitel - levágható
Védettség (IP) - IP54
Tömítési tartomány - 1-21 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195105190
Sonepar cikkszám
2012383
Gyártói cikkszám
2012383
Gyártói típuskód
EDVS M25 LGR
Névleges átmérő:
25 mm
Kivitel:
levágható
Védettség (IP):
IP54
Tömítési tartomány:
1-21 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
3.9-4.3 mm
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám:
7035
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Tömítés 1-kábelhez 25/21mm